Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom 1/2col , 20-100Nm

Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom 1/2col , 20-100Nm

Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom 1/2col
KLJUČ-MOMENT-PROLČEGR-1/2COL-(20-100NM)

Product Code 0714 720101  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Moment ključ s prolaznim četverouglim nosačem 1/2" i glavom čegrtaljke.

Osobine:
  • Tačnost okidača od +/- 3 % tolerancije od postavljene vrijednosti ljestvice
  • Neklizajuća dvokomponentna ručka
  • Lako čitljiva, velika dvostruka skala u N.m i lbf-ft.
  • Zakretni moment se može jednostavno i precizno podesiti okretanjem ručke
  • Moment ključ se ne mora otpuštati nakon upotrebe, tj. ne mora se resetirati na najnižu vrijednost na skali
  • Postavke se mogu sigurno zaključati i jednostavno otključati pomoću dugmeta za zaključavanje
  • Jasno akustično i opipljivo aktiviranje zakretnog momenta za precizne operacije uvrtanja
  • Visokokvalitetni alat s čegrtaljkom za korištenje u skučenim prostorima
  • Uključuje izjavu o sukladnosti i serijski broj
  • Održivo, čvrsto pakiranje proizvoda otporno na vlagu i ulje izrađeno od 100 % PCR (reciklirana plastika iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće
Izvedba 72 zuba - 5° ugao rotacije
Pogon 1/2 "
Min. / max. opseg mjerenja okretnog momenta 20-100 Nm
Dužina poluge (L2) 295 mm
Dužina (L1) 388 mm
Min. / max. broj okretaja 0-17
Pogodno za lijevi hod Da
Pogodno za desni hod Da
Obilježavanje na skali 1 Nm
Standardi ISO 6789-1
Dužina drške (L3) 167 mm
Visina glave čegrtaljke (B1) 24 mm
Visina glave čegrtaljke s 4-kt prihvatom (B2) 39 mm
Dijametar drške (D1) 37 mm
Širina glave čegrtaljke (D2) 45 mm
Tačnost mjerenja okretnog momenta ±3 %