Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Ravna kliješta DIN ISO 5745
KLIJEŠTA-RAVN(DUGE-CELJ)CRVEN/CRN-L160MM
Product Code 0715 01 564
|
All Product Variants
| Similar Products
Radionička ravna kliješta prema DIN ISO 5745, za hvatanje i savijanje pod pravim uglom žica i limova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.
Dužina (L) | 160 mm |
Dužina (L) | 6 1/4 inch |
Dužina oštrice (L3) | 52 mm |
Širina vrha oštrice (T2) | 9 mm |