Kliješta za sjecenje, bocna, DIN ISO 5749 , L140mm

Kliješta za sjecenje, bocna, DIN ISO 5749 , L140mm

Kliješta za sjecenje, bocna, DIN ISO 5749
KLIJEŠTA-SJECENJE-BOCN-CRVEN/CRN-L140MM

Product Code 0715 01 570  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim ručkama
  • Čisto rezanje koje štedi energiju zahvaljujući posebno brušenim preciznim reznim rubovima
  • Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost reznih rubova
  • Indukcijski kaljene rezne ivice
  • Površina polirana u cijelosti i zapečaćena prozirnim lakom
  • Poklopci ručki: PVC, dvostruko umočeni
Dužina 140 mm
Maks. kapacitet rezanja promjera tvrde žice 2 1/5 mm
Maks. kapacitet rezanja promjera srednje žice 3 mm
Maks. kapacitet rezanja promjera piano žice 1.8 mm