Pljosnata poluokrugla kliješta DIN ISO 5745, L160mm

Pljosnata poluokrugla kliješta DIN ISO 5745, L160mm

Pljosnata poluokrugla kliješta DIN ISO 5745
KLIJEŠTA-OKR/RAV-CRVEN/CRN-L160MM

Product Code 0715 01 567  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Od visokokvalitetnog alatnog čelika sa PVS ručkama
  • Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost zahvatnih i reznih površina
  • Ekstra duga oštrica također i za deblje kablove
  • Rezne ivice: dodatno indukcijski kaljene
  • Površina: polirana i zaštičena prozirnim lakom
  • Obloga ručki: PVC, dvostruko umočeni
  • Spoj: položen
Dužina 160 mm
Dužina col 6.25 inch
Dužina čeljusti 52 mm
Debljina čeljusti 9 mm