Kliješta za ceono sjecenje , L160mm

Kliješta za ceono sjecenje                                                                          , L160mm

Kliješta za ceono sjecenje , L160mm

Kliješta za ceono sjecenje
KLIJEŠTA-SJECENJE-POLUŽN-CRVE/CRN-L160MM

Product Code 0715 01 578  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]

Radionička čeona kliješta za sječenje prema DIN ISO 5748, za čeono sječenje mekih i veoma tvrdih žica također pogodna za vezivanje armature pri poslovima betoniranja.

  • Ušteda snage i čistoća pri rezanju zahvaljujući specijalno glodanoj, preciznoj oštrici
  • Visokokvalitetni alatni čelik garantuje dug radni vijek i preciznost reznih površina
  • Oštrice: dodatno indukciono kaljene
  • Površina: kompletno polirana i presvučena bezbojnim lakom
  • Obloge ručki: PVC, dvostruko obložene
  • Zglob: preklopni
Dužina (L)160 mm
Dužina (L)6 1/4 inch
Srednje tvrda žica-Ø3,5 mm
Tvrda žica-Ø2,5 mm
Klavirska žica-Ø2,2 mm