Jaka kombinovana kliješta VDE, L200mm

Jaka kombinovana kliješta VDE, L200mm

Jaka kombinovana kliješta VDE, L200mm

Jaka kombinovana kliješta VDE
KLIJEŠTA-KOMBI-VDE-L200MM

Product Code 0715 01 80  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

VDE jaka kombinovana kliješta prema DIN ISO 5746, EN 60900, IEC 900.

  • Norma: DIN ISO 5746
  • Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja
  • Oštrice: za klavirsku, tvrdu i meku žicu, duge, induktivno kaljene
  • Zglob: umetnut, velike jačine
  • Glava: kromirana
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje