VDE-Kliješta za bocno sjecenje DIN ISO5749 IEC60900 1-K-rucke , L160mm

VDE-Kliješta za bocno sjecenje DIN ISO5749 IEC60900 1-K-rucke                                       , L160mm

VDE-Kliješta za bocno sjecenje DIN ISO5749 IEC60900 1-K-rucke , L160mm

VDE-Kliješta za bocno sjecenje DIN ISO5749 IEC60900 1-K-rucke
KLIJEŠTA-SJECENJE-BOCN-VDE-L160MM

Product Code 0715 01 88  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]

VDE kliješta za sječenje prema DIN ISO 5749, EN 60900, IEC 900.

  • Norma: DIN ISO 5749
  • Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja
  • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene, precizne
  • Zglob: umetnut
  • Glava: kromirana
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje