VDE - Ravna kliješta DIN ISO 5745 IEC 60900, L160mm

VDE - Ravna kliješta DIN ISO 5745 IEC 60900, L160mm

VDE - Ravna kliješta DIN ISO 5745 IEC 60900, L160mm

VDE - Ravna kliješta DIN ISO 5745 IEC 60900
KLIJEŠTA-RAVN-VDE-L160MM

Product Code 0715 01 91  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

VDE ravna kliješta izrađena prema DIN ISO 5745, IEC 60900.

Svojstva:
  • Norma: DIN ISO 5745
  • Drška: tuljci izolirani, crvena, zaštita od klizanja kod rukovanja
  • Čeljust: kratka, ravna, nazubljena
  • Zglob: umetnut
  • Glava: kromirana
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje
Dužina (L)160 mm