VDE-makaze za kabl, glava kovana , L170mm, 15mm, 50mm2

VDE-makaze za kabl, glava kovana                                                                    , L170mm, 15mm, 50mm2

VDE-makaze za kabl, glava kovana , L170mm, 15mm, 50mm2

VDE-makaze za kabl, glava kovana
MAKAZE-KABL-VDE-KABL-D12MM

Product Code 0715 07 55  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]

VDE kliješta za sječenje prema EN 60900, IEC 900.

  • Norma: EN 60900, IEC 900
  • Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja
  • Oštrice: za sječenje bakarnih i aluminijumskih kablova, nije pogodno za čalične žice, induktivno kaljene, precizne
  • Zglob: umetnut
  • Glava: kromirana
  • Uopotreba jednom rukom sa dobrim karakteristikama rezanja
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje