1/4 col nasadni kljuc TX , TX27, L32 mm

1/4 col nasadni kljuc TX                                                                            , TX27, L32 mm

1/4 col nasadni kljuc TX , TX27, L32 mm

1/4 col nasadni kljuc TX
KLJUC-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX27

Product Code 0715 11327  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1] [2]
ZEBRA nasadni ključ 1/4" za unutrašnje TX vijke.
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/4", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: unutrašnji TX
Veličina ključa TX27
Dužina 32 mm
Dužina trna (oštrice) 12 mm
Površina Krom-vanadij čelik