1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao , SW3

1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao                                                             , SW3

1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao , SW3

1/4 col Nasadni kljuc unutrašnji 6-ugao
KLJUC-NASADNI-1/4COL-SW3

Product Code 0715 11503  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA metrički nasadni ključ 1/4" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.

ZEBRA metrički nasadni ključ 1/4" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.
  • Površina: kromirana, polirana/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • DIN 7422
Veličina ključa 3 mm
Pogon 1/4 col
Dužina trna 12 mm
Vanjski promjer ključa 12 mm