1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki , E20

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki                                                             , E20

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki , E20

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-VANTX-E20

Product Code 0715 13220  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa vanjskim TX prihvatom.
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski-TX§Geometrija: kratki
Veličina ključa E20
Dužina 40 mm
Promjer vrha ključa (D1) 22.5 mm
Promjer tijela ključa (D2) 23 mm