1/2 col nasadni kljuc TX kratki , TX20

1/2 col nasadni kljuc TX kratki                                                                     , TX20

1/2 col nasadni kljuc TX kratki , TX20

1/2 col nasadni kljuc TX kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-UNTX-TX20

Product Code 0715 13320  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2", za vijke sa unutrašnjim TX prihvatom.
  • Izvedba: kratki
  • Površina: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za TX vijke
Veličina ključa TX20
Dužina 60 mm
Dužina trna 20 mm
Vanjski promjer ključa 22.5 mm