3/4 col spojni dio, redukcija, 3/4-1col

3/4 col spojni dio, redukcija, 3/4-1col

3/4 col spojni dio, redukcija, 3/4-1col

3/4 col spojni dio, redukcija
ADAPTER-(3/4-1COL)

Product Code 0715 14109  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA redukcioni adapter sa 3/4".
  • Površina: kromirana
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Prihvat: unutrašnji četverougao 3/4"
Izlaz 1 inča
Ulaz 3/4 inča
Vanjski promjer ključa 38 mm
Dužina 62 mm