3/4 Col Nasadni kljuc POWERDRIV metricni 12-ugaoni , SW27

3/4 Col Nasadni kljuc POWERDRIV metricni 12-ugaoni                                                  , SW27

3/4 Col Nasadni kljuc POWERDRIV metricni 12-ugaoni , SW27

3/4 Col Nasadni kljuc POWERDRIV metricni 12-ugaoni
KLJUČ-NASADNI-3/4COL-12UG-SW27

Product Code 0715 14127  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 3/4" za vijke sa šestougaonom i dvanaestougaonom glavom.
  • Površina: kromirana, brušeno/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 3/4 inča, zaključavanje zatikom
  • Izvedba: kratka
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
Veličina ključa 27 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 38 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 36 mm
Dubina ključa (t) 22 mm