Udarni okasti kljuc , SW30

Udarni okasti kljuc , SW30

Udarni okasti kljuc
KLJUC-OK-UDARNI-DIN7444-SW30

Product Code 0715 26130  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Udarni okasti metrički ključ ravnog oblika.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Pogon: 12-ugaoni
  • Norma: DIN 7444
  • Materijal: specijalni kovani čelik sa velikom otpornošću na udare
  • Površina: čelična siva
  • Geometrija: kratka i jaka profilna ručka i udarni kraj za najzahtjevnije upotrebe
Primjena:
  • Teretna vozila, građevinske mašine, pogoni/radionice, brodogradilišta, teška industrija, rudarstvo, željeznice
Dužina190 mm
Vanjski promjer prstena52 mm
Debljina prstena17 mm
Veličina ključaSW 30 mm