Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Udarni okasti kljuc
KLJUC-OK-UDARNI-DIN7444-SW70
Product Code 0715 26170
|
All Product Variants
| Similar Products
Udarni okasti metrički ključ ravnog oblika.
Dužina | 330 mm |
Vanjski promjer prstena | 110 mm |
Debljina prstena | 33 mm |
Veličina ključa | SW 70 mm |