Udarni viljuškasti kljuc , SW30

Udarni viljuškasti kljuc , SW30

Udarni viljuškasti kljuc
KLJUC-VIL-UDARNI-DIN133-SW30

Product Code 0715 27 30  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Udarni viljuškasti metrički ključ ravnog oblika.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Norma: DIN 133
  • Materijal: specijalni kovani čelik sa velikom otpornošću na udare
  • Površina: čelično siva
  • Geometrija: kratka i jaka profilna ručka i udarni kraj za najzahtjevnije upotrebe
  • Položaj čeljusti: 15°
Primjena:
  • Teretna vozila, građevinske mašine, pogoni/radionice, brodogradilišta, teška industrija, rudarstvo, željeznice


Dužina190 mm
Vanjski promjer viljuške62 mm
Debljina viljuške17 mm
Veličina ključaSW 30 mm