Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW41
Product Code 0715 28 41
|
All Product Variants
| Similar Products
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
Visina | 40 mm |
Dužina | 265 mm |
Dužina sa cijevi | 745 mm |
Vanjski promjer prstena | 62 mm |
Debljina prstena | 22 mm |
Veličina ključa | SW 41 mm |