Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW46
Product Code 0715 28 46
|
All Product Variants
| Similar Products
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
Visina | 40 mm |
Dužina | 280 mm |
Dužina sa cijevi | 910 mm |
Vanjski promjer prstena | 69 mm |
Debljina prstena | 23 mm |
Veličina ključa | SW 46 mm |