Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW55
Product Code 0715 28 55
|
All Product Variants
| Similar Products
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
Visina | 46 mm |
Dužina | 300 mm |
Dužina sa cijevi | 925 mm |
Vanjski promjer prstena | 81 mm |
Debljina prstena | 28 mm |
Veličina ključa | SW 55 mm |