Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW60
Product Code 0715 28 60
|
All Product Variants
| Similar Products
Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.
Visina | 49 mm |
Dužina | 345 mm |
Dužina sa cijevi | 1050 mm |
Vanjski promjer prstena | 90 mm |
Debljina prstena | 31 mm |
Veličina ključa | SW 60 mm |