Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex , SW2X102mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex                                               , SW2X102mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex , SW2X102mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex
ODVIJAC-KUTNI-UN6UG-DUGI-2X102

Product Code 0715 31 17  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Dugi ugaoni odvijač za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Izvedba: duga izvedba
  • Oštrica: šestougaona, sjajno niklovana, oborene čeone ivice
  • Prihvat: ISO 2936L (sličan DIN 911)
Veličina ključa 2 mm
Dužina kratkog kraka 18 mm
Dužina dugog kraka 102 mm