Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki , SW17X159mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki                                                      , SW17X159mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki , SW17X159mm

Kutni odvijaci vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki
ODVIJAC-KUTNI-UN6UG-KRATKI-17X159

Product Code 0715 31 49  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Kratka izvedba kutnog odvijača za vijke sa unutrašnjim šestouglom.

Kratki ugaoni odvijač za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Izvedba: kratka izvedba
  • Oštrica: šestougaona, sjajno niklovana, oborene čeone ivice
  • Prihvat: ISO 2936 (sličan DIN 911)
Veličina vrha 17 mm
Dužina (L1) 177 mm
Dužina kraka (L2) 80 mm