Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom , SW10

Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom                                                      , SW10

Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom , SW10

Kutni odvijac vijaka Unutrašnji 6-kt sa kuglom
ODVIJAČ-KUTNI-UN6UG-KUGGL-SW10

Product Code 0715 40 10  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA ekstra dugi ugaoni odvijač sa kuglasatom glavom za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Oštrica: šestougaona, mat hromirana
  • Izvedba: ekstra duga izvedba
  • Prihvat: ISO 2936L
  • Primjena: za zavrtanje pod uglom do max. 25 °
Veličina ključa 10 mm
Dužina kratkog kraka 50 mm
Dužina dugog kraka (L2) 221 mm