Mjerac vlažnosti Easy, 6-44 procenta

Mjerac vlažnosti Easy, 6-44 procenta

Mjerac vlažnosti Easy
MJERAC-VLAŽNOSTI-EASY

Product Code 0715 53 180  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]

Uređaj za mjerenje vlažnosti drveta. Kompaktan uređaj za mjerenje vlažnosti drveta za sve primjene (sa prosječnom kalibracijom za evropske vrste drveta).

Karakteristike:
  • Princip mjerenja: električni otpor
  • Elektroda dužine 8 mm i mjerne kape za mjerenja bez oštećenja podloge
  • Elektrode su integrisane i zamjenjive
  • Područje mjerenja: drvo od 6 do 44%
  • Tačnost: ± 1% kod drveta
  • Baterije: 3 x CR2032 (Art.-Nr. 0827 082 032)
  • Sa funkcijom testiranja baterija i uređaja
  • Kućište uređaja od plastike otporne na udar
  • Dimenzije: 160 x 40 x 21 mm
  • Težina: 98 g
  • Temperatura okoline: ±0 do +40°C
  • Primjena: drvo, materijali od drveta, furnir, karton i papir
  • Sadržaj isporuke: uređaj za mjerenje vlažnosti uključujući baterije, torbicu i dvije rezervne iglice