Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Simplex-meki cekic
CEKIC-SIMPLEX-PLAST/GUM-D50MM
Product Code 0715 72 20
|
All Product Variants
| Similar Products
Simplex čekić sa brzoizmjenjivim umetcima za udar.
Promjer-Ø | 50 mm |
Dužina čekića | 365 mm |
Dužina umetka | 135 mm |
Dužina drške | 312 mm |
Težina | 1130 g |