Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Simplex-meki cekic
CEKIC-SIMPLEX-PLAST/GUM-D80MM
Product Code 0715 72 28
|
All Product Variants
| Similar Products
Simplex čekić sa brzoizmjenjivim umetcima za udar.
Promjer-Ø | 80 mm |
Dužina čekića | 500 mm |
Dužina umetka | 170 mm |
Dužina drške | 395 mm |
Težina | 3080 g |