Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom , D40mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom                                                      , D40mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom , D40mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom
ČEKIĆ-BEZPOVRATUDAR-D40MM

Product Code 0715 72 54  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Čekić bez povratnog udara sa izmjenjivim umetcima
  • Udarni umetak od najlona
  • Punjenje kućišta: čelične kugle
  • Pri udarcu čelične kugle djeluju kao dodatni udar
  • Nema gubitka snage pri vraćanju udarca
Promjer-Ø 40 mm
Ukupna dužina 350 mm
Dužina glave 120 mm
Težina 700 g