Hidraulični nosač prijenosnika motornog vozila , 500kg

Hidraulični nosač prijenosnika motornog vozila                                                      , 500kg

Hidraulični nosač prijenosnika motornog vozila , 500kg

Dizalice za mjenjace
DIZALICA-TRANSMISJ-HIDRAUL-500KG

Product Code 0715 93 80  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Hidraulični nosač prijenosnika motornog vozila.

  • Sa nožnom pumpom
  • Nosivost 500 kg
  • Sa dva okretna i dva kočiona točka
  • Isporuka kompletna sa specijalnim prihvatom
  • Visina izvlačenja od 1,10m do 1,88 m
  • Mijenja drugog radnika u radionici za sve radove držanja
  • Precizno podešavanje spuštanja pomoću ručno podesivog vijka
Težina37 kg
Dimenzije (A)1100 mm
Dimenzije (B)1880 mm
Dimenzije (C)670 mm
Dimenzije (D)670 mm
Dimenzije (E)360 mm