Elektricna štapna lemilica 15W/30W , 15W

Elektricna štapna lemilica 15W/30W                                                                  , 15W

Elektricna štapna lemilica 15W/30W , 15W

Elektricna štapna lemilica 15W/30W
LEMILICA-EL-ŠTAPNA-BEZOLOV-220V-15W

Product Code 0715 94003  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Štapna priručna elektrolemilica za generalne radove lemljenja
  • Sa šuko utikačem
  • 1,5 m kabl
  • Niklovani bakarni vrh
  • Long-Life lemni vrh
  • Plastična drška
  • Primjena: Mikroelektronika, štampane ploče.
Snaga 15 W
Napon 220 V
Dužina kabla 1,5 m
Max. temperatura vrha 370 °C