Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100 , H7, PX26d, 70W

Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100                                            , H7, PX26d, 70W

Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100 , H7, PX26d, 70W

Halogena sijalica za glavne farove 24V LONGLIFE PLUS 100
SIJALICA-H7-(LNGLIFE 100)-PX26D-24V-70W

Product Code 0720 11421  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]

Za vozače orijentisane na sigurnost pri vožnji.

Do 100% više svjetla na putu u području od 50 – 75m

  • Lako se koncentrisati prilikom dugih putovanja
  • Brže reakcije na prepreke, opasnosti i saobraćajne znakove

Dvostruko duži vijek trajanja u odnosu na standardnu sijalicu

Produženi intervali zamjene

Tip sijalice H7 Longlife +100%
Nominalni napon 24V/DC
Snaga 70W
Oznaka baze (kućište) Px26d
Pakovanje kutija