Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet , SV8.5-8, 40mm, 5W

Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet                                                         , SV8.5-8, 40mm, 5W

Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet , SV8.5-8, 40mm, 5W

Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet
SIJALICA-SOFT-(SV8,5-8)-12V-5W-L40MM

Product Code 0720 1721  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Ekonomična sijalica 12V za putnička vozila
  • Kvalitet kao kod ugradnje
  • Provjereno milionima puta
  • Dobar odnos cijene i kvaliteta
Primjena: Svjetla za registarske tablice i bočna poziciona svjetla
Tip sijalice -
Nominalni napon 12 V/DC
Snaga 5 W
Oznaka baze (kućište) SV8,5-8
Pakovanje kutija