Set nasadnih osiguraca Tip C standard, 5-30A, ATO, 10 komada

Set nasadnih osiguraca Tip C standard, 5-30A, ATO, 10 komada

Set nasadnih osiguraca Tip C standard, 5-30A, ATO, 10 komada

Set nasadnih osiguraca Tip C standard
OSIGURAC-NASADNI-SET-BLISTER-(5-30A-ATO)

Product Code 0731 100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Set ubodnih osigurača za motorna vozila.

Karakteristike:
  • Oblik C / mini ATO
  • Blister pakovanje
  • Sadržaj: po 1 komad 5; 7,5; 25 i 30 Ampera, po 2 komada 10; 15 i 20 Ampera
Max. jačina struje 1x 5, 7.5, 25, 30 A; 2x 10, 15, 20 A
Standard ISO 8820-3
Forma C; mini ATO
Max. napon 32 V/DC
Temp. područje primjene -40 do 125 °C