Termoskupljajuci bužir, kolut u kutiji 2:1 , 9,5-4,8 mm/crni

Termoskupljajuci bužir, kolut u kutiji 2:1 , 9,5-4,8 mm/crni

Termoskupljajuci bužir, kolut u kutiji 2:1
BUŽIR-TERMOSKUP-KUTIJA-CRNI-(9,5-4,8MM)

Product Code 0771 750006  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir tanke stijenke, omjera skupljanja 2:1, bez unutrašnjeg ljepila.
  • Veličina kutije: 175x165x35 mm
  • Dielektrična otpornost: 20 kV/mm
  • Papirne rolne se mogu instalirati na koture ORSY 10 sistema za doziranje
Prečnik 9,5 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 4,8 mm
Debljina zida 0,56 mm
Boja crna
Dužina 5 m
Omjer skupljanja 2:1