Zavojni bužir za kablove ELMO , D15mm/crni

Zavojni bužir za kablove ELMO , D15mm/crni

Zavojni bužir za kablove ELMO
BUŽIR-ZAVOJNI-ALAT-CRNI-D15MM

Product Code 0771 000902  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Elmo zavojni bužir za kablove.

Osnovne karakteristike:
  • Zavojna struktura dozvoljava grananje na bilo kojem mjestu
  • Primjena: pakovanje u snopove i zaštita kablova kod ugradnje kablova u auto- i elektro-industriji, kao i kod ugradnje prekidača i postrojenja
  • Ponovno upotrebljivo
  • Sa alatom za uvlačenje kablova (svako pakovanje dolazi sa jednim alatom za uvlačenje kablova)
    • Brža primjena u poređenju sa konvencionalnim zavojnim bužirima - ušteda vremena i troškova
Boja crna
Unutrašnji prečnik 15 mm
Maks. prečnik kabla 16,0 mm
Debljina stijenke 0,8 mm
Širina zavojnice 14,0 mm
Dužina 50 m
Min./maks. temperaturna otpornost -30 do 90 °C
Materijal PP - Polipropilen
Bez halogena Da