Zavojni bužir za kablove, standardni, 4-20 mm/crni

Zavojni bužir za kablove, standardni, 4-20 mm/crni

Zavojni bužir za kablove, standardni
BUŽIR-ZAVOJNI-CRNI-(4,0-20,0MM)

Product Code 0771 00 40  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Standardni zavojni bužir za kablove

Osnovne karakteristike:

  • Zavojna struktura dozvoljava grananje na bilo kojem mjestu
  • Primjena: pakovanje u snopove i zaštita kablova kod ugradnje kablova u auto- i elektro-industriji, kao i kod ugradnje prekidača i postrojenja
  • Ponovno upotrebljivo
  • Nije potreban alat za uvlačenje kablova
Boja crna
Unutrašnji prečnik 3,7 mm
Min./maks. prečnik kabla 4,0-20,0 mm
Debljina zida 0,65 mm
Širina zavojnice 7,0 mm
Bez halogena da