Termoskupljajuci bužir, crni , 12,7-6,4 mm

Termoskupljajuci bužir, crni , 12,7-6,4 mm

Termoskupljajuci bužir, crni
BUŽIR-TERMOSKUP-CRNI-L100MM-(12,7-6,4MM)

Product Code 0771 01270  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 2:1, bez unutarnjeg ljepila, izvedba u dužini od 100 mm.

Karakteristike:
  • Visokoučinkovita višenamjenska fleksibilna cijev - bužir s toplinskim stezanjem
  • Samogaseći
  • Lako za obilježavanje
  • Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva
  • Područje primjene: električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivna zaštita
Prečnik 12,7 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 6,4 mm
Boja crna
Dužina 100 mm
Omjer skupljanja 2:1
Debljina zida 0,56 mm