Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom , 24,0-8,0mm

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom , 24,0-8,0mm

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom
BUŽIR-TERMOSKUP-LJEPIL-L100MM-(24,0-8,0MM)

Product Code 0771 025400  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 3:1, sa unutarnjim ljepilom, izvedba u dužini od 100 mm.

Karakteristike:
  • Omjer skupljanja od 3:1
    • za pokrivanje šireg dijapazona prečnika
  •  Plameno-usporavajući (ne ljepilo)
  • Dobra do vrlo dobra mogućnost obilježavanja
  • Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva
  • Područje primjene: na vlagu otporna izolacija električnih spojeva, utikača itd.
Prečnik 24 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 8 mm
Boja siva
Dužina 100 mm
Omjer skupljanja 3:1
Debljina zida 2,2 mm