Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu , 3,2-1,6 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu                                               , 3,2-1,6 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu , 3,2-1,6 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu
BUŽIR-TERMOSKUP-KAR-CRNI-(3,2-1,6MM)

Product Code 0771 8032  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir, tankostjeni, na kartonskom jezgru za ORSY®10 sistem izdavanja.

Karakteristike:
  • Sa mrežom na poliolefinskoj bazi
  • Samogasiv (osim providnog)
  • Teško zapaljiv
  • Bez silikona
  • Dobre hemijske, električne i fizikalne osobine
Omjer skupljanja 2:1
Prečnik 3,2 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 1,6 mm
Boja crna
Dužina 10 m
Debljina zida 0,43 mm