Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu , 12,7-6,4 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu                                               , 12,7-6,4 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu , 12,7-6,4 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu
BUŽIR-TERMOSKUP-KAR-CRNI-(12,7-6,4MM)

Product Code 0771 8127  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir, tankostjeni, na kartonskom jezgru za ORSY®10 sistem izdavanja.

Karakteristike:
  • Sa mrežom na poliolefinskoj bazi
  • Samogasiv (osim providnog)
  • Teško zapaljiv
  • Bez silikona
  • Dobre hemijske, električne i fizikalne osobine
Omjer skupljanja 2:1
Prečnik 12,7 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 6,4 mm
Boja crna
Dužina 5 m
Debljina zida 0,56 mm