Izolirana kliješta za start kablove 200 A, crna

Izolirana kliješta za start kablove 200 A, crna

Izolirana kliješta za start kablove 200 A
KLIJEŠTA-PUNJENJ-CEL-ZN-PUNIZOL-CRN-200A

Product Code 0773 3066  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Potpuno izolirana kliješta 200 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (akumulatorske kleme), crna.

Osobine:
  • Pocinčani čelični lim, strana koja provodi struju je pojačana uloškom od mesinga pocinčanog
    • Sa bakarnom trakom koja spaja polove
  • Izolacija otporna na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
  • Priključak za kablove do 35 mm², sa spojnicom:
    • Vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom
    • Rasterećenje od zatezanja
  • Maksimalno opterećenje: 200 A
  • Ukupna dužina: 160 mm
  • Težina: oko 160 g
  • Ugao otvaranja 45°/ 35 mm
Boja Crna
Max. jačina struje 200 A
Dužina 160 mm
Ugao otvaranja 45 °
Širina otvaranja 35 mm
Materijal Čelični lim mm²
Max. poprečni presjek žice 35