Kolut od čeličnog lima sa kablom H05RR-F 3G1,5 mm2 , H05RR/3X1,5/50m

Kolut od čeličnog lima sa kablom H05RR-F 3G1,5 mm2                                                  , H05RR/3X1,5/50m

Kolut od čeličnog lima sa kablom H05RR-F 3G1,5 mm2 , H05RR/3X1,5/50m

Kolut od čeličnog lima sa kablom H05RR-F 3G1,5 mm2
KABL-KOLUT-ČELLIM-(H05RR-F3G1,5)-50M

Product Code 0774 50 1  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1] [2]

Produžni kabl na kolutu od čeličnog lima.

Neoprenski kabl H07RN-F je za trajnu vanjsku upotrebu, izrazito fleksibilan, otporan na ulje, benzin und UV postojan.

Karakteristike koluta:
  • Novi tip kočnice
  • Robusan dizajn
  • Stalak, od sjajno pocinčanog lima, amortizuje udar
  • Ergonomska ručka za nošenje izolirana plastikom
  • Svaka neispravna utičnica se može pojedinačno zamijeniti
  • Veoma uočljiva sigurnosna boja
  • Veoma stabilan zahvaljujući niskoj tački težišta
UpotrebaTrajna vanjska upotreba
Izvedba3 uzemljene utičnice 16 A, 250 V
Opremljen kablomH05RR-F3G1,5
Dužina kabla50 m
Vrsta zaštiteIP20
Zaštita od pregrijavanjaTermoprekidač strujnog kola sa zaštitom od ponovnog pokretanja prema VDE 0620
Dimenzije (D x Š x V)285 mm x 190 mm x 360 mm