Zaštitna folija pri lakirajnu, Light, 400cmX200M

Zaštitna folija pri lakirajnu, Light, 400cmX200M

Zaštitna folija pri lakirajnu, Light
FOLIJA-ZAŠTITLAKIR-MASK-LAKA-400CMX200M

Product Code 0818 103400  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Würth Mask PE-folija za zaštitu površina koje ne želimo lakirati tokom procesa lakiranja.

Boja prijanja na foliju
  • Ostaci laka i slučajnih prelaza sa špricom se lijepe na foliju a korekcije i oštećenja lakirane površine su eliminisane
Transparentna
  • Jednostavno prepoznavanje konture u toku rezanja
Zaptivne mikro pore
  • Vodootporno
  • Garantovano 100% ne propušta lak (nema prodora laka)
Otporna na kidanje i visoko fleksibilna
  • Visoka opteretivost
  • Izvrsna prilagodljivost
Opterećena statičkim elektricitetom
  • Nezavisno prijanjanje folije na predmet
  • Veže prašinu i prljavštinu
Područja primjene:
  • Pouzdano prekrivanje vozila i dijelova prije radova na lakiranju
Primjena:
  • Prekrijte ivice površine koje želite zaštititi sa Zebra krep trakom
  • Prekrijte kompletno vozilo sa Würth Mask light (postaviti foliju da tisak Würth bude na vanjskoj strani)
  • Odrežite foliju na područjima koje će te lakirati, koristeći nož za foliju (pratite pravac rezanja tako da ispod naljepite krep trakom) te zatim osigurajte foliju na prethodno zalijepljenu krep traku
  • Prilkom rada na vratima i poklopcu motora višak folije se može ukliještiti sa zatvaranjem vrata ili poklopca motora!
  • Zatim pristupite obradi površine
Napomena:
  • PAŽNJA! – Prilikom obrade sa Würth Mask light morate osigurati da površine koje prekrivate budu potpuno suhe
  • Würth Mask light nije pogodna za upotrebu na vlažnim površinama
Širina 4 m
Debljina 10 μm
Dužina 200 m
Materijal PE - Polietilen