Vezica za kablove od nehrdajuceg celika, AISI 304 , 4,6X362 mm

Vezica za kablove od nehrdajuceg celika, AISI 304 , 4,6X362 mm

Vezica za kablove od nehrdajuceg celika, AISI 304
VEZICA-KAB-NEH-CEL-AISI-304-(4,6X362MM)

Product Code 0820 6 103  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Za brzo, jednostavno i beskonačno vezivanje kabela, kabelskih snopova, crijeva itd.

Karakteristike:
  • Konstrukcija samozatvarajuće glave skraćuje vrijeme ugradnje
  • Izuzetno robustan materijal (100% nehrđajući čelik)
  • Ne hrđa
  • Otporno na toplinu
  • UV-otporno
  • Otporno na razne hemikalije
  • Nema abrazije izolacije kabela
  • Sigurna glava za zaključavanje bez zuba
  • Za korištenje pri ekstremnim temperaturama i teškim uvjetima
  • Visok stepen otpornosti na koroziju i vremenske uvjete
Širina 4,6 mm
Dužina 362 mm
Debljina 0,25 mm
Min./maks. prečnik usnopljenja 12,7-102 mm
Min./maks. temperaturno područje rada -60 do 538 °C