Akrilni razrjedivac, brzi , 5L/brzi

Akrilni razrjedivac, brzi                                                                           , 5L/brzi

Akrilni razrjedivac, brzi , 5L/brzi

Akrilni razrjedivac, brzi
RAZRJE?IVAC-ACRYL-BRZI-VOC-5L

Product Code 0823 4001  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Dodatni proizvod za lakove za razrjeđivanje ili podešavanje viskoznosti u uslovima nižih temperatura, brzi.

Područja primjene:
  • 2K akrilni premazi
  • 1K univerzalni temeljni premazi
  • 1K debeloslojni lakovi
Primjena:
  • U uslovima hladnijih ambijentalnih uslova za brže sušenje
  • Dodati razrjeđivač u potrebnom omjeru u lak
  • Pogledati tehnički list osnovnog proizvoda za upotrebu prije upotrebe razrjeđivača
Sadržaj 5 l
Tip Brzi
Koristi se za 1K temeljne i 2K akrilne lakove
Brend WURTH
Hemijska osnova Ksilol
Boja Transparentna
Miris  Aromatski
Specifična težina (20°C ) 0.870 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca