Dugmasta baterija Litij 3V , CR2025

Dugmasta baterija Litij 3V , CR2025

Dugmasta baterija Litij 3V
BATERIJA-DUGMAST-LITIUM-CR2025-3V

Product Code 0827 082025  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Dugmasta baterija

Napomena

Ne mogu se ponovo puniti

Nizak nivo samopražnjenja

U skladu sa lokalnim propisima o odlaganju baterija, punjive baterije i drugi tipovi baterija ne smiju se odlagati u kućni otpad. Sve baterije se moraju odložiti na odgovarajućim sabirnim mjestima.

Područje primjene:
Pedometri, brojači kalorija, štoperice, monitori otkucaja srca, digitalni klinički termometri, igračke i igrice, elektronske knjige, džepni kalkulatori/PDA, elektronske vage, auto alarmni sistemi, satovi, ogrlice za kućne ljubimce, laserski pokazivači
IEC oznaka CR 2025 (DL 2025)
Nominali napon 3 V/DC
Promjer 20 mm
Visina 2.5 mm
Vrsta punjive baterije/baterija Litijum mm