Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
LED-Aku-Džepna lampa T40
LAMPA-DŽEPN-AKU-T40-LED
Product Code 0827 8011
|
All Product Variants
| Similar Products
LED džepna svjetiljka sa dopunjivim baterijama T40, kratkog dometa, za korisnike u prodaji, industriji, slobodno vrijeme i hobi.
Osnovne karakteristike:Upotreba | Kratki domet |
Baterija | NiMH 4,8 V / 20 mAh |
Vrijeme punjenja cca. | 14 h |
Vrijeme osvjetljavanja cca. | 1h |
Jačina svjetla/Lumen | 30.000 mcd |
Dimenzije ca | 100 x 40 x 18 mm |
Napon punjenja | 110 - 230 V |
Tip zaštite | IP20 |