Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A , 12x5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A                                , 12x5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A , 12x5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A
TEG-BAL-FE-LJEP-SIV-3,8X19X139(12X5G)60G

Product Code 0830 14 4007  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje.
Težina 60g (12x5g)
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Čelik
Dimenzije 139 x 19 x 3.8 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Elektrostatski obložena
Boja Siva
Model Tip 05A