Tester rashladnog sistema sa mjehom

Tester rashladnog sistema sa mjehom

Tester sistema za hladenje
TESTER-SISTHLAĐENJ-MJEH

Product Code 0853 52  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Taster sistema hlađenja sa napuhavajućim zaptivajućim mijehom.

  • Pomoću jedinstvenog sistema zaptivanja moguća je univerzalna upotreba na sistemima hlađenja za ispitivanje pritiska
  • Za ispitivanje kružnog toka hlađenja, hladnjaka, zaptivka glave cilindra i pumpe za vodu
  • Napuhuvajući mijeh omogućuje korištenje na različitim sistemima za hlađenje
    • Za otvore hladnjaka od 20-48 mm
    • Za hladnjake ili ekspanzione posude
    • Odgovara na bajonetske ili vijčanje poklopce
  • Univerzalna upotreba za motore sa vodenim hlađenjem
    • Za skoro sve automobile
    • Za laka transportna vozila
  • Za veliki broj motocikala i brodskih motora
  • Osiguravajuči prstenovi omogućuju ispitivanje upaljenog motora
    • Sigurnosne opruge na sigurnosnim prstenovima sprječavaju spadanje mijeha
  • Moguće ispitivanje zaptivanje cilindrske glave
    • Sa specijalnim tekućinama moguće je utvrditi propusna mjesta.
Primjena:
  • 1. Mijeh postaviti u otvor hladnjaka i pomoću točkića podesiti osiguravajući prsten na uzdigniće otvora hladnjaka (ako ima uzdignuće)
  • 2. Sa točkićem podesiti dubinu postavljanja mijeha u hladnjak
  • 3. Sa pumpom napumpati mijeh
  • 4. Okrenuti ventil i sa pumpom stvoriti željeni pritisak u hladnjaku, ca 1,3 bar
  • 5. U sistemu hlađenja pritisak ne smije u roku od 10 minuta pasti za više od 0,2 bar
  • 6. Nakon ispitivanja pritiska u hladnjaku, ispustiti pritisak okretanjem ventila, ispuhati mijeh i izvaditi iz otvora hladnjaka
  • Gotovo
Sadržaj isporuke:
  • Pumpa
  • Rezervni mijeh
  • 3 sigurnosna prstena
  • Kvalitetan kofer
  • Upustvo za upotrebu
Upozorenje:
  • Kod jako oštrih otvora hladnjaka postoji opasnost od oštećenja zaptivajućeg mijeha
  • Prije upotrebe provjeriti hladnjak na oštre ivice otvora
Otvori hladnjakaod 20 - 48 mm
Maksimalni testni pritisak2 bar
Preporučeni testni pritisak od 1 - 1,6 bar
Maksimalni pritisak mijeh1,7 bar
Sigurnosni prstenovi:
- plaviza VW motore do 1998
- crniza VW i Audi motore od 1998
- crveniza japanska vozila